44 Ak Merilna glava 8-10 mm za tritočkovno merjenje

Št. art.: 4190331
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4190331
EAN/GTIN 4059192010690
Številka proizvajalca 4190331
L-število L40080 1045

Opis

Izvedba:

  • Samostoječa glava sonde s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
  • Sonde od 12 mm, ojačane s karbidom
  • Sonde od 12 mm za meritve do dna vrtine
  • Sonda od 40 mm, izdelana iz aluminija zaradi manjše mase

Opis:

  • Merilna glava Micromar 44 Ak 8 - 10 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Micromar
  • Ime skupine izdelkov: Mikrometri
  • Ime izdelka: Merilna glava
  • Merilno območje: 8 - 10 mm
  • Vrsta izdelka: 44 Ac
  • Merilno območje: .3125 - .4″
  • Dimenzija d v mm: 58 mm
  • Dimenzija b v mm: 4.3 mm
  • Dimenzija a v mm: 1.8 mm
  • Dimenzija c v mm: 1.5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico