Izvedba:
- Operativni in prikazni deli z mat kromirano kromirano prevleko proti bleščanju
- Merilno vreteno, odporno proti rji, popolnoma kaljeno in brušeno
- Pogon s hitrim delovanjem z vgrajeno zaskočno ključavnico
- Samostoječa merilna glava s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
- Sonde iz karbida 12 mm
- Sonde 12 mm za meritve do dna vrtine
- Merilna glava 40 mm iz aluminija za manjšo težo
Opis:
Samocentrični notranji mikrometer Micromar 44 A; Merjenje: DIN 863-4; Merilno območje: 10 - 12 mm; Stopnjevanje_mm: 0,001 mm; Obseg dobave: navodila za uporabo, notranji 6-kotnik ključ, ključ za menjavo merilnih glav (od 30 mm), kovček
Lastnosti:
- Vrsta umerjanja: z Dakksovo kalibracijo
- Merilno območje: 10 - 12 mm
- Razdelitve lestvice mm: 0,001
- Merilna globina s podaljškom: 133 mm
- Dimenzija d v mm: 58 mm
- Merilna globina: 58 mm
- Dimenzija b v mm: 4.3 mm
- Meja napake_µm: 4 µm
- Dimenzija a v mm: 1.8 mm
- Dimenzija c v mm: 1.5 mm
- Razmik vretena_mm: 0.5 mm
Standard:
DIN 863-4