44 Ak Merilna glava 125-150 mm za tritočkovno merjenje

Št. art.: 4190045
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Merilno orodje analog
    Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4190045
    EAN/GTIN 4059192010478
    Številka proizvajalca 4190045
    L-število L40080 350

    Opis

    Izvedba:

    • Samostoječa glava sonde s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
    • Sonde od 12 mm, ojačane s karbidom
    • Sonde od 12 mm za meritve do dna vrtine
    • Sonda od 40 mm, izdelana iz aluminija zaradi manjše mase

    Opis:

    • Merilna glava Micromar 44 Ak 125 - 150 mm

    Lastnosti:

    • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
    • Ime skupine izdelkov: Micromar
    • Ime skupine izdelkov: Mikrometri
    • Ime izdelka: Merilna glava
    • Vrsta izdelka: 44 Ac
    • Merilno območje: 4.9 - 5.9″
    • Merilno območje: 125-150 mm
    • Dimenzija d v mm: 132 mm
    • Dimenzija b v mm: 27 mm
    • Dimenzija c v mm: 7 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico