Digitalno globinsko pomično merilo za utore IP 67 200 mm

Št. art.: 418758 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 15,40 € /kos.
  • 12,50 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; Vmesnik USB; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard ISO 13385
    Merilno območje 0 mm - 200 mm
    Preklop odčitavanja 0,01 mm
    Preklop odčitavanja 0,0005 col
    Preklop odčitavanja mm / cole
    Odstopanje meritve E MPE ±0,03 mm
    Vmesnik Vmesnik Digimatic; Vmesnik USB; USB-vmesnik
    Vrsta IP-zaščite IP 67
    Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
    Merilno orodje digitalni
    Material Plemenito jeklo, INOX
    Dolžina mostička 100 mm
    Presek merilne letve 12 × 3,5 mm
    Pakiranje Etui
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo za utore

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 418758 200
    EAN/GTIN 4059192066123

    Opis

    Izvedba:

    Za merjenje vdolbin, žlebov, utorov, ramen itd. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.
    Merilna letev z dvema kljukama. Obe merilni površini sta v eni ravnini.

    Funkcija:

    IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 498940.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico