Digitalno globinsko pomično merilo za utore 200 mm

Št. art.: 418755 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,00 € /kos.
  • 9,45 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 200 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Točnost 0,03 mm
⌀ krožnikastega nastavka 10 mm
⌀ merilne palice 4 mm
Merilno orodje digitalni
Presek merilne letve 23,5 × 9 mm
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 LR44
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo za utore

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 418755 200
EAN/GTIN 4045197640567

Opis

Izvedba:

Digitalno globinsko pomično merilo za merjenje utorov, zarez, vdolbin, pet in izvrtin. Lahka izvedba iz aluminijastega profila, ojačanega z jeklom, z oksidno prevleko površine. Zaradi dvojnega prizmatičnega vodila optimalne drsne in vodilne lastnosti. V merilno palico je mogoče priviti različne merilne konice (M2,5).
Z jeklom ojačan aluminijasti profil z oksidno prevleko površine. Vodilo z dvojno prizmo. Zamenljive merilne konice (M2,5).

Uporaba:

Za merjenje zarez, utorov, izrezov in nastavkov.

Obseg dobave:

Merilna konica z jekleno kroglico, krožnikasti vložek št. 434900 vel. 11, merilni mostiček 150 mm in 350 mm, baterija št. 081560 vel. LR44.

Dodatni pribor:

Merilni mostiček št. 418757 vel. 550, vel. 750 in vel. 900.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli
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
    Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico