{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 500 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,01 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,05 mm | |
Vmesnik | Radijski sistem MAHR i-wi | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Višina številk LCD prikazovalnika | 11 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Čas delovanja | 26.000 h | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno | |
Dolžina mostička | 150 mm | |
Presek merilne letve | 12×3,5 mm | |
Radijska naprava | Programska oprema proizvajalca | |
Pakiranje | Etui | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo |
Številka izdelka | 418705 500 | |
EAN/GTIN | 4059192064754 |