Digitalno globinsko pomično merilo IP 67 s podatkovnim izhodom 200 mm

Št. art.: 418704 200
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 9,45 € /kos.
  • 17,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 13385
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; Vmesnik USB; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 200 mm
Preklop odčitavanja 0,01 mm
Preklop odčitavanja 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE ±0,03 mm
Vmesnik Vmesnik Digimatic; Vmesnik USB; USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 67
Višina številk LCD prikazovalnika 8,5 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljeno
Dolžina mostička 100 mm
Presek merilne letve 12×3,5 mm
Pakiranje Etui
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 418704 200
EAN/GTIN 4059192064693

Opis

Izvedba:

Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem. Vodila so lepana. Preset (prednastavitev enot) na primer za merjenje razdalj z merilnim nastavkom art. 418630. Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem ⌀ 1,5mm, dolžina 5mm.
Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina številk 8,5 mm.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni mostiček dolžine 300 mm art. 418610, merilni nastavek za meritev razdalje art. 418630.
Podatkovni kabel art. 498940.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico