{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | ISO 13385 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,01 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm | |
Vmesnik | Radijski sistem MAHR i wi | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Višina številk LCD prikazovalnika | 11 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Čas delovanja | 26.000 h | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Dolžina mostička | 100 mm | |
Presek merilne letve | 16×4 mm | |
Radijska naprava | Programska oprema proizvajalca | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo |
Številka izdelka | 418703 150 | |
EAN/GTIN | 4059192003470 | |
Številka proizvajalca | 4126755 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitalno globinsko pomično merilo IP 67 z i-wi 150 mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
498,00 €
457,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
409,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
452,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vključenih baterij | 1 | 1 | 1 |
Dolžina mostička | 100 | 100 | 100 |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Presek merilne letve | 16×4 | 16×3,5 | 16×3,5 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Merilno orodje | digitalni | digitalno | digitalni |