{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Preklop odčitavanja | 0,01 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalno | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno | |
Dolžina mostička | 150 mm | |
Presek merilne letve | 15 × 4 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo |
Številka izdelka | 418697 500 | |
EAN/GTIN | 7630041106572 | |
Številka proizvajalca | 00530450 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalno globinsko pomično merilo TWIN CAL IP 67 500 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
792,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
550,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | mm/cole | mm / cole |
Število vključenih baterij | 1 | 1 |
Standard | ISO 13385 | Tovarniški standard |
Presek merilne letve | 15 × 4 mm | 23,5 × 9 mm |
Merilno orodje | digitalno | digitalni |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo | Globinsko pomično merilo |