{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 500 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,01 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,03 mm | |
Vmesnik | USB–vmesnik; Digimatic-vmesnik; TESA Link Connector TLC | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Višina številk LCD prikazovalnika | 11 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Čas delovanja | 12.000 h | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Dolžina mostička | 150 mm | |
Presek merilne letve | 15×4 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo |
Številka izdelka | 418695 500 | |
EAN/GTIN | 7630041106510 | |
Številka proizvajalca | 00530444 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Digitalno globinsko pomično merilo TWIN CAL IP 67, Merilno območje: 500mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
679,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
550,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | mm / cole | mm / cole |
Število vključenih baterij | 1 | 1 |
Standard | ISO 13385 | Tovarniški standard |
Presek merilne letve | 15×4 mm | 23,5 × 9 mm |
Merilno orodje | digitalni | digitalni |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |
Vrsta izdelka | Globinsko pomično merilo | Globinsko pomično merilo |