Krožnikasti merilni nastavek 1 mm

Št. art.: 418660 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Debelina krožnika (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ krožnika 7,5 mm
Debelina krožnika 1 mm
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 418660 1
EAN/GTIN 4059192040475
Številka proizvajalca 4882022

Opis

Primerno za:

Globinsko pomično merilo art. 418758 vel. 100, art. 418759 vel.100.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico