Notranja torba z razdelkom, približno 516x350x159 mm

Št. art.: 41822
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Magazin za male dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41822
EAN/GTIN 4003866418220
Številka proizvajalca 41822
L-število L90010 1432

Opis

Opis:

Robusten, vodoodbojen notranji žep iz poliestra.
Popolnoma zaklenljiv z vsestransko zadrgo.
Enostavno natovarjanje in raztovarjanje zaradi stranskih opornikov.
Odstranljiv, opremljen z robustnimi ročaji za prenašanje.
Opremljen s prečnimi pregradah, ki jih je mogoče z samopritrdilni zaponkami poljubno razporediti.
Primerno za serije K424 XC, K470 in Eurobox.

Lastnosti:

Dimenzije 516 mm × 350 mm × 159 mm
Število prečnih delilnikov 4
Širina 350 mm
Teža 0,8 kg
Dolžina 516 mm
Primerno za 41810

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico