Mobilni zaboj K 424 XC, pribl. IM: 750x450x310

Št. art.: 41813
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    na kolesih Da
    integrirana kolesa Da
    Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 41813
    EAN/GTIN 4003866418138
    Številka proizvajalca 41813
    L-število L90010 1321

    Opis

    Opis:

    Novi K 424 XC združuje legendarno kakovost zabojnikov ZARGES z novo mobilnostjo.
    Robustna, mobilna aluminijasta škatla kakovosti ZARGES, dolga življenjska doba, zanesljiv spremljevalec.
    Optimalna mobilnost zaradi vgrajenih 50 mm kolesc in izvlečnega ročaja (št. naročila 41810-41814) ali drugega vzmetnega ročaja spredaj (št. naročila 41815).
    Gladek tek zaradi posebnih valjev ø 50 mm iz poliuretana in poliamida.
    ZARGES Comfort ključavnice z izjemno dolgo življenjsko dobo, opremljene z vtičnimi ključavnicami.
    Visoka nosilnost do 50 kg skupne teže z majhno lastno težo.
    Dovoljenje ZN za prevoz nevarnega blaga je na voljo po doplačilu.
    Za večjo mobilnost na terenu je na voljo dodaten valjčni komplet 125 mm ali terenski komplet 220 mm (za zabojnike s prostornino 60 litrov ali več).
    Varno zlaganje zaradi vogalov za zlaganje iz plastike, odporne na udarce, in vgrajenih elementov za zlaganje v podpornem okvirju.
    Obodni in vogalni okras za dodatno dimenzijsko stabilnost.
    Vsestranski zaradi širokega nabora prilagodljive notranje opreme.
    Odporen na prah in škropljenje zaradi tesnila pokrova, ki je po vsej površini iz pene.

    Lastnosti:

    Teža 9,5 kg
    Notranje mere D x Š x V 750 mm × 450 mm × 310 mm
    Notranja višina 310 mm
    Notranja dolžina 750 mm
    Material aluminij
    Obseg 105 l
    2-delni ročaj za poteg
    Največja bruto masa, odobritev za nevarno blago 35 kg
    Največja skupna teža 35 kg
    Zunanja širina 500 mm
    Zunanja višina 385 mm
    Zunanja dolžina 800 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico