Opis:
Novi K 424 XC združuje legendarno kakovost zabojnikov ZARGES z novo mobilnostjo.
Robustna, mobilna aluminijasta škatla kakovosti ZARGES, dolga življenjska doba, zanesljiv spremljevalec.
Optimalna mobilnost zaradi vgrajenih 50 mm kolesc in izvlečnega ročaja (št. naročila 41810-41814) ali drugega vzmetnega ročaja spredaj (št. naročila 41815).
Gladek tek zaradi posebnih valjev ø 50 mm iz poliuretana in poliamida.
ZARGES Comfort ključavnice z izjemno dolgo življenjsko dobo, opremljene z vtičnimi ključavnicami.
Visoka nosilnost do 50 kg skupne teže z majhno lastno težo.
Dovoljenje ZN za prevoz nevarnega blaga je na voljo po doplačilu.
Za večjo mobilnost na terenu je na voljo dodaten valjčni komplet 125 mm ali terenski komplet 220 mm (za zabojnike s prostornino 60 litrov ali več).
Varno zlaganje zaradi vogalov za zlaganje iz plastike, odporne na udarce, in vgrajenih elementov za zlaganje v podpornem okvirju.
Obodni in vogalni okras za dodatno dimenzijsko stabilnost.
Vsestranski zaradi širokega nabora prilagodljive notranje opreme.
Odporen na prah in škropljenje zaradi tesnila pokrova, ki je po vsej površini iz pene.
Lastnosti:
Teža 9 kg
Notranje mere D x Š x V 750 mm × 350 mm × 380 mm
Notranja višina 380 mm
Notranja dolžina 750 mm
Material aluminij
Obseg 99 l
2-delni ročaj za poteg
Največja bruto masa, odobritev za nevarno blago 35 kg
Največja skupna teža 35 kg
Zunanja širina 400 mm
Zunanja višina 455 mm
Zunanja dolžina 800 mm