Mobilni zaboj K 424 XC, pribl. IM: 516x350x159

Št. art.: 41810
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
na kolesih Da
integrirana kolesa Da
Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41810
EAN/GTIN 4003866418107
Številka proizvajalca 41810
L-število L90010 1342

Opis

Opis:

Novi K 424 XC združuje legendarno kakovost zabojnikov ZARGES z novo mobilnostjo.
Robustna, mobilna aluminijasta škatla kakovosti ZARGES, dolga življenjska doba, zanesljiv spremljevalec.
Optimalna mobilnost zaradi vgrajenih 50 mm kolesc in izvlečnega ročaja (št. naročila 41810-41814) ali drugega vzmetnega ročaja spredaj (št. naročila 41815).
Gladek tek zaradi posebnih valjev ø 50 mm iz poliuretana in poliamida.
ZARGES Comfort ključavnice z izjemno dolgo življenjsko dobo, opremljene z vtičnimi ključavnicami.
Visoka nosilnost do 50 kg skupne teže z majhno lastno težo.
Dovoljenje ZN za prevoz nevarnega blaga je na voljo po doplačilu.
Za večjo mobilnost na terenu je na voljo dodaten valjčni komplet 125 mm ali terenski komplet 220 mm (za zabojnike s prostornino 60 litrov ali več).
Varno zlaganje zaradi vogalov za zlaganje iz plastike, odporne na udarce, in vgrajenih elementov za zlaganje v podpornem okvirju.
Obodni in vogalni okras za dodatno dimenzijsko stabilnost.
Vsestranski zaradi širokega nabora prilagodljive notranje opreme.
Odporen na prah in škropljenje zaradi tesnila pokrova, ki je po vsej površini iz pene.

Lastnosti:

Teža 6,3 kg
Notranje mere D x Š x V 516 mm × 350 mm × 159 mm
Notranja višina 159 mm
Notranja dolžina 516 mm
Material aluminij
Obseg 28 l
Potegnite ročaj 3-delni
Največja bruto masa, odobritev za nevarno blago 25 kg
Največja skupna teža 25 kg
Zunanja širina 400 mm
Zunanja višina 233 mm
Zunanja dolžina 550 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico