45 T Globinski mikrometer 0-100 mm kromirane

Št. art.: 4180000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Globinski mikrometer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4180000
EAN/GTIN 4059192010171
Številka proizvajalca 4180000
L-število L40080 76

Opis

Izvedba:

  • Operativni in prikazovalni deli z mat kromirano obdelavo proti bleščanju
  • Rasti odporno, popolnoma kaljeno in brušeno merilno vreteno
  • Pogon za hitro delovanje z vgrajeno zaskočnico

Opis:

Merilnik globine Micromar 45 T
  • Merilna globina, Merilna razdalja med utori in širina utorov z diskastim merilnim vložkom 45 Tm
  • Tovarniško standardno merilno območje: 0 - 100 mm
  • Delacija lestvice_mm: 0,01 mm
Razpon dobave: podaljška 25 mm in 50 mm, kovček

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Razdelitve lestvice mm: 0,01
  • Merilno območje: 0 - 100 mm
  • Dimenzija a v mm: 100 mm
  • Dimenzija b v mm: 16 mm
  • Dimenzija c v mm: 13 mm
  • Meja napake_µm: 5 µm
  • Premer vretena_mm: 4 mm
  • Razmik vretena_mm: 0.5 mm

Standard:

Tovarniški standard

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico