Diagonalni rezalniki Micro-Tech

Št. art.: 418.MT
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 418.MT
EAN/GTIN 3148511755327
Številka proizvajalca 418.MT
L-število L60130 3287

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dolgi, ozki rezalni robovi za reze z navpičnim dostopom
  • Rezanje: v ravnini
  • Premer Cu-Ni žice 0,1 - 0,6 mm

Lastnosti:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 21
  • E [mm]: 2,7
  • L [mm]: 120
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,6

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico