Pomično merilo za radije R150 mm

Št. art.: 417905 R150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 9,45 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje- premer 300 mm
Merilno območje za radije 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,1 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Pomično merilo za radije

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 417905 R150
EAN/GTIN 4045197294425

Opis

Uporaba:

Za meritve radijev oz. ⌀ na krožnih segmentih.