Univerzalno pomično merilo za posnete robove

Št. art.: 417904
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Odčitavanje 0,1 mm
Točnost 0,1 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Pomična merila za posneti rob

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 417904
EAN/GTIN 4045197422729
Številka proizvajalca 417904

Opis

Izvedba:

Z zamenljivimi kontrolnimi ravnili za posnete robove 30°, 45° in 60°.

Uporaba:

Za enostavno in točno preverjanje mer robov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico