Pomično merilo za utore, Merilno območje: 10-160mm

Št. art.: 417900 10-160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 9,85 € /kos.
  • 17,70 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 10 mm - 160 mm
Odčitavanje 0,05 mm
Delitev 1/20 mm
Točnost 0,1 mm
Dolžina kljuna L 25 mm
Merilni nastavek A 1,1 mm
Merilni nastavek B 3 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Pomično merilo za utore

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 417900 10-160
EAN/GTIN 4045197203557
Številka proizvajalca 417900 10-160

Opis

Uporaba:

Za merjenje ⌀ notranjega utora.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico