Pomično merilo za 5-točkovno merjenje, kot prizme 108° 2-40 mm

Št. art.: 417870 2-40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 9,85 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 2 mm - 40 mm
Odčitavanje 0,05 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Delitev 1/20 mm
Delitev 1/1000 col
Točnost 0,05 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka 3- in 5-točkovno pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 417870 2-40
EAN/GTIN 4045197203533
Številka proizvajalca 417870 2-40

Opis

Uporaba:

Za merjenje orodij s 3 ali 5 rezili.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico