Univerzalno digitalno pomično merilo DIGI ULISSE I/E 250 mm

Št. art.: 417700 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 23,60 € /kos.
  • 20,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 250 mm
Zunanje merilno območje 0 mm - 210 mm
Notranje merilno območje 24 mm - 250 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,03 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 67
Dolžina konic 64 mm
⌀ kroglice merilnega nastavka 2,5 mm
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 417700 250
EAN/GTIN 2050001670816

Opis

Izvedba:

Univerzalno digitalno pomično merilo za različne notranje in zunanje meritve z zamenljivimi merilnimi nastavki.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Pomično merilo, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.
Zamenljivi merilni nastavek z kroglico ⌀ 2,5 mm.

Dodatni pribor:

Za vel. 400−650 so uporabna vsa nadomestna in posebna tipala art. 434900 − 4910 z navojem M2,5, podatkovni kabel art. 498948.

Opomba:

Drugi merilni nastavki po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico