Izrežite, P=24-18 Gg/1″ 853-f UST

Št. art.: 4176117
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
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4176117
EAN/GTIN 4059192009274
Številka proizvajalca 4176117
L-število L40080 3219

Opis

Opis:

  • Merilni vložek za navoj, rezalni rob, UST 60°, korak TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta navoja: UST 60°
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Vrsta merilnega vložka: Rezalni rob
  • Ime skupine izdelkov: Marameter
  • Ime izdelka: Vložki za merjenje navojev
  • Značilnost navoja: Premer stranice, zunanji navoj
  • Razmik navoja v mm (pooblaščenec): lažno
  • Razmik navoja v TPI (približek): lažno
  • Ime skupine izdelkov: Indikacijske merilne naprave
  • Odprtina za pritrditev: 3,5
  • Vrsta izdelka: 852
  • Dolžina (mm): 15.5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico