Stožec, P=7-4,5 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f W

Št. art.: 4173449
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4173449
EAN/GTIN 4059192007126
Številka proizvajalca 4173449
L-število L40100 685

Opis

Opis:

  • Vložek za merilni navoj, stožčasti, Whitworth 55 °, razmik 7 - 4,5 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta navoja: Whitworth 55 °
  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Razmik navoja v TPI (približek): pravi
  • Ime skupine izdelkov: Micromar
  • Ime skupine izdelkov: Mikrometri
  • Vrsta merilnega vložka: Stožec
  • Ime izdelka: Vložki za merjenje navojev
  • Značilnost navoja: Premer stranice, zunanji in notranji navoj
  • Razmik navoja v mm (pooblaščenec): lažno
  • Razmik navoja v TPI: 7 - 4,5
  • Vrsta izdelka: 40 Z
  • Odprtina za pritrditev: 3,5
  • Dolžina (mm): 15.5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico