Zadnji pogled, P=4,0 mm 40Z-f 852-f 853-f Tr z umerjanjem

Št. art.: 4173254KAL
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
Številka izdelka 4173254KAL
EAN/GTIN 4059192006815
Številka proizvajalca 4173254KAL

Opis

Opis:

  • Vložek za merilnik navoja, zadnje merilo, trapez 30°, razmik 4 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Lastnosti:

  • Razmik navoja v mm (pooblaščenec): pravi
  • Vrsta navoja: Trapezoid 30°
  • Vrsta umerjanja: s kalibracijo
  • Ime skupine izdelkov: Micromar, Marameter
  • Ime skupine izdelkov: Mikrometri, kazalni merilni instrumenti
  • Vrsta merilnega vložka: Zadnje merilo
  • Ime izdelka: Vložki za merjenje navojev
  • Značilnost navoja: Premer stranice, zunanji navoj
  • Razmik navoja v TPI (približek): lažno
  • Standard navoja: DIN 103
  • Vrsta izdelka: 40 Z
  • Odprtina za pritrditev: 3,5
  • Dolžina (mm): 15.5 mm
  • Razmik navoja v mm: 4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico