Zadnji pogled, P=14-10 Gg/1″ 40Z-f 852-f 853-f W, z umerjanjem

Št. art.: 4173047KAL
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
Številka izdelka 4173047KAL
EAN/GTIN 4059192006549
Številka proizvajalca 4173047KAL

Opis

Opis:

  • Vložek za merilni navoj, zadnja stranica, Whitworth 55 °, razmik 14 -10 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta navoja: Whitworth 55 °
  • Razmik navoja v TPI (približek): pravi
  • Vrsta umerjanja: s kalibracijo
  • Ime skupine izdelkov: Micromar, Marameter
  • Ime skupine izdelkov: Mikrometri, kazalni merilni instrumenti
  • Vrsta merilnega vložka: Zadnje merilo
  • Ime izdelka: Vložki za merjenje navojev
  • Značilnost navoja: Premer stranice, zunanji navoj
  • Razmik navoja v mm (pooblaščenec): lažno
  • Vrsta izdelka: 40 Z
  • Odprtina za pritrditev: 3,5
  • Razmik navoja v TPI: 14 -10
  • Dolžina (mm): 15.5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico