Zadnji pogled, P=0,2 mm 40Z-f 852-f M

Št. art.: 4173007
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4173007
EAN/GTIN 4059192006440
Številka proizvajalca 4173007
L-število L40100 54

Opis

Opis:

  • Merilni vložek za navoj, zadnje merilo, metrični 60°, razmik 0,2 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Razmik navoja v mm (pooblaščenec): pravi
  • Ime skupine izdelkov: Micromar, Marameter
  • Vrsta navoja: Metrični 60°
  • Ime skupine izdelkov: Mikrometri, kazalni merilni instrumenti
  • Kategorije dodatne opreme (eShop): Merilni vložki za razmik premera, metrični zunanji navoj (60°)
  • Vrsta merilnega vložka: Zadnje merilo
  • Ime izdelka: Vložki za merjenje navojev
  • Značilnost navoja: Premer stranice, zunanji navoj
  • Razmik navoja v TPI (približek): lažno
  • Odprtina za pritrditev: 3,5
  • Razmik navoja v mm: 0,2
  • Vrsta izdelka: 853
  • Dolžina (mm): 15.5 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico