Diagonalni rezalniki Micro-Tech, dvostranski

Št. art.: 417.PMT
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
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 417.PMT
EAN/GTIN 3148511755280
Številka proizvajalca 417.PMT
L-število L60130 6834

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Te klešče so primerne za delo na tiskanih vezjih. Ponuja zelo dober pregled.

Lastnosti:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • C1 [mm]: 9,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Razrez: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,8
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico