Multimax M - večnamenska lestev 4 x 4 spr.

Št. art.: 41688
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Večnamenska lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41688
EAN/GTIN 4003866416882
Številka proizvajalca 41688
L-število L90010 1163

Opis

Opis:

Vsestranska lestev s štirimi funkcijami, ki je zelo majhna za prevoz.
Enostavno upravljanje, samodejno vklapljanje varnostnega aluminijastega lamelnega spoja.
Širina lestve: 420 mm.
Za kompaktno in prostorsko varčno zlaganje za prevoz.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Izjemno široka prečka.

Lastnosti:

Delovna višina 5,5 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina 0,9 m
Teža 16 kg
Dolžina 1,25 m
Dolžina posamezne lestve 4,75 m
Dolžina kot stopnica 2,29 m
Material aluminij
Dimenzije, zložene 1,25 m × 0,9 m × 0,28 m
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število poganjkov 4
Število poganjkov 4 × 4
Globina stopnice 30 mm
spodnja, zunanja širina 0,9 m
Zunanja širina 420 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico