Komplet za naknadno namestitev clip-step relax za stopnice s stopnicami, obojestranski dostop 18 Podstavki za noge

Št. art.: 41680
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 41680
EAN/GTIN 4031405948266
Številka proizvajalca 041680

Opis

Opis:

  • Udobno stoječe: Zahvaljujoč svoji posebni geometriji stopnica blaži vodilni rob stopnice in s tem poveča udobje uporabnika – še posebej pri delu na lestvi za daljše časovno obdobje
  • Udobna opora na naslednjem koraku olajša delo in poveča varnost, saj mehke blazinice zagotavljajo udobno in varno držanje
  • the-relax-step-oblazinjenje-is-available-as-varianta-mnogo-step-lestve-play-to-the-add-on-clip-step-relax-za-ime izdelka

Lastnosti:

  • Število opor za noge v kompletu: 18
  • Širina: 105 mm
  • Višina: 23 mm
  • Dolžina: 552 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Protizdrsno: Sproščen s sponko
  • Komplet za lestve s številom korakov: 2x10
  • Globina koraka/prečk: 80 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico