ZAP Safemaster S - stopnica s 4 stopnicami

Št. art.: 41674
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Lestve z platformo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 41674
    EAN/GTIN 4003866416745
    Številka proizvajalca 41674

    Opis

    Opis:

    Prirobnične stopnice je zdaj mogoče naknadno opremiti s stabilizatorji, ki ustrezajo standardu EN 131-7.
    Aluminijasta delovna ploščad, približno 400 x 400 mm, z varnostno ograjo na treh straneh (višina 1.000 mm).
    Anodizirana držala in ograje.
    Velik pladenj za shranjevanje orodja in manjših delov.
    Optimalna stabilnost zaradi toge povezave na obeh straneh s tlačno ojačitvijo.
    80 mm globoke stopnice s tehnologijo ZARGES Safer Step Technology, ki preprečuje utrujenost.
    Izbirni kompleti za odrivanje omogočajo naknadno nadgradnjo na standard EN 131, del 7.

    Lastnosti:

    Delovna višina 3,06 m
    Obremenitev največ 150 kg
    Višina ograje 1 m
    Teža 13 kg
    Višina dvižne/podporne prečke 73 mm / 58 mm
    Višina z ograjo 2,06 m
    Dolžina lestve 2,43 m
    Material aluminij
    Širina ploščadi 400 mm
    Višina ploščadi 1,06 m
    Dolžina ploščadi 400 mm
    Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
    Razmik med stopnicami navpično 265 mm
    Število stopnic vključno s ploščadjo 4
    Globina stopnice 80 mm
    spodnja, zunanja širina 0,65 m

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico