Prilagoditveni komplet clip-step relax za stopnice s stopnicami, enostranski dostop 5 Podstavki za noge

Št. art.: 41664
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Številka izdelka 41664
    EAN/GTIN 4031405948372
    Številka proizvajalca 041664

    Opis

    Opis:

    • Udobno stoječe: Zahvaljujoč svoji posebni geometriji stopnica blaži vodilni rob stopnice in s tem poveča udobje uporabnika – še posebej pri delu na lestvi za daljše časovno obdobje
    • Udobna opora na naslednjem koraku olajša delo in poveča varnost, saj mehke blazinice zagotavljajo udobno in varno držanje
    • the-relax-step-oblazinjenje-is-available-as-varianta-mnogo-step-lestve-play-to-the-add-on-clip-step-relax-za-ime izdelka

    Lastnosti:

    • Število opor za noge v kompletu: 5
    • Širina: 105 mm
    • Višina: 23 mm
    • Dolžina: 466 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Umetna masa
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Protizdrsno: Sproščen s sponko
    • Komplet za lestve s številom korakov: 6
    • Globina koraka/prečk: 80 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico