Vozički za krožnike

Št. art.: 4166
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 4166
EAN/GTIN 4017976041667
Številka proizvajalca 4166
L-število L90080 1040

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Jeklena pločevinasta konstrukcija, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007, notranje površine s polsteno prevleko. Kolesa s pnevmatikami. Skupna širina 380 mm, svetla širina 150 mm.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 400
Širina vedra (mm): 150
Globina vedra (mm): 500
Celotna dolžina (mm): 500
Skupna širina (mm): 357
Skupna višina (mm): 260
Pnevmatike: zračne
Velikost kolesa (mm): 260 x 85