Dvojni obročni ključ SW.5/16 x 11/32 ″ L.195 mm

Št. art.: 41612022
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41612022
EAN/GTIN 4018754158799
Številka proizvajalca 41612022
L-število L60010 2665

Opis

Opis:

  • sploščena
  • SAE AS 954 (dimenzije in preskusne vrednosti)
  • Fed. Specifikacije GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Tehnični SPEC T. I. 48 do 1/2″
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 195 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Teža: 45 g
  • Širina po ploskvah 1 [palec]: 5/16 ″
  • Širina po ploskvah 2 [palec]: 11/32 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico