Multimax M - večnamenska lestev 2x3+2x4 Spr

Št. art.: 41611
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Število stopnic 2×3; 2×4
Material Aluminij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41611
EAN/GTIN 4003866416110
Številka proizvajalca 41611
L-število L60070 3862

Opis

Opis:

Enostavno upravljanje, samodejno vklapljanje varnostnega aluminijastega lamelnega spoja.
Širina lestve: 420 mm.
Kompaktno in prostorsko varčno zlaganje za prevoz.
Priključek med vodilom in palico z visoko trdnim kakovostnim obrobljanjem ZARGES.
Izjemno široka prečka.
Z zložljivo leseno ploščadjo za uporabo kot delovni podest.

Lastnosti:

Delovna višina 5 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina 0,9 m
Teža 20,6 kg
Višina delovne ploščadi 0,99 m
Dolžina 1,21 m
Dolžina posamezne lestve 4,16 m
Dolžina delovne ploščadi 1,96 m
Dolžina kot stopnica 2 m
Material Aluminij
Dimenzije, zložene 1,21 m × 0,9 m × 0,28 m
Priključek s prirobnico
Navpični razmik med stopnicami 265 mm
Število stopnic 2 × 3 + 2 × 4
Število prečk 3
Globina stopnice 30 mm
Spodnja, zunanja širina 0,9 m
Zunanja širina 420 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico