Dvojni obročni ključ SW.3/8 x 7/16 ″ L.122 mm

Št. art.: 41602428
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41602428
EAN/GTIN 4018754023028
Številka proizvajalca 41602428
L-število L60010 144

Opis

Opis:

  • kratek
  • sploščena
  • Fed. Specifikacije GGG-W-636 E..
  • S.B.A.C. Tehnični SPEC T. I. 48 do 1/2″
  • Visokozmogljivo jeklo HPQ®, kromirani

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 122 mm
  • Izhodni profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-Drive
  • Teža: 42 g
  • Širina po ploskvah 1 [palec]: 3/8 ″
  • Širina po ploskvah 2 [palec]: 7/16 ″

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico