Diagonalni rezalniki Micro-Tech polpopolni

Št. art.: 416.MT
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
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 416.MT
EAN/GTIN 3148511755075
Številka proizvajalca 416.MT
L-število L60130 4563

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: tanke čeljusti za težaven dostop
  • model za zadrževanje odrezkov preprečuje izmet žice

Lastnosti:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Kroj: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,0
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,5
  • Zadrževalnik: -

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico