Diagonalni rezalniki Micro-Tech polpopolni

Št. art.: 416.12MT
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
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 416.12MT
EAN/GTIN 3148511755235
Številka proizvajalca 416.12MT
L-število L60130 6646

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za serijsko delo, velikodušno zasnovan
  • polpoložni rez
  • premer žice Cu-Ni 0,3-0,6 mm
  • premer žice Fe 30 HRc do 0,7 mm

Lastnosti:

  • B [mm]: 16
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 125
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,3 -1,6
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico