Komplet za naknadno namestitev clip-step R13 za stopničasto lestev z 18 stopnicami

Št. art.: 41583
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 41583
EAN/GTIN 4031405415836
Številka proizvajalca 041583
L-število L90110 308

Opis

Opis:

  • Stopnica R 13 CLIP-step je certificirana, nedrseča guma za naše stopničaste lestve. Profil tekalne plasti CLIP-STEP R R 13 s plastičnim profilom s korund izpolnjuje zahteve bonitetne skupine R 13 in je bil uvrščen v bonitetno skupino za območje izpodriva z V6
  • Opora za noge R 13 v mokrih delovnih okoljih ali z oljem namazana nudi dodatno povečanje varnosti pri delu
  • Stopnica R13 CLIP-korak je pritrjena na stopnico po celotni površini in se popolnoma prilega in jo je mogoče odstraniti brez ostankov, ne da bi pri tem poškodovali lestev
  • Podpora za stopnice R13 z zaponko se uporablja za stopnice, ki jih je mogoče prehoditi na obeh straneh do največje stopnice, po kateri je mogoče hoditi po DIN EN 131, in tako deluje kot optični krmilnik za pravilno uporabo lestve
  • Na voljo kot dodatna oprema za 15,00 EUR brez DDV/kos (priporočena maloprodajna cena) za vašo lestev

Lastnosti:

  • Število opor za noge v kompletu: 15
  • Širina: 85 mm
  • Višina: 23 mm
  • Dolžina: 368 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Protizdrsno: CLIP-step R13
  • Komplet za lestve s številom korakov: 18
  • Globina koraka/prečk: 80 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico