Opis:
Zaradi kombinacije stopnice in lestve (hibridna konstrukcija) je še posebej lahka.
Zgornja lestev z opremo za glavo.
Najvišja stabilnost zaradi toge povezave na obeh straneh.
Proti širjenju so zavarovani z visoko trdnimi perlonskimi pasovi z všitim zapiralnim jezičkom.
S koleščki v prečki za ergonomičen transport.
Optimalna povezava vodilnega okovja zaradi konstrukcije, ki obdaja šipo.
Zaščita za dviganje in vodilni nastavki so zamenljivi zaradi vijačnega priključka.
Zamenljivi plastični čevlji za nedrsečo podlago.
Lastnosti:
Delovna višina kot 3-delna enojna lestev 9,15 m
Največja obremenitev 150 kg
Širina prečke 1,2 m
Teža 32,1 kg
Dolžina lestve kot 3-sekcijska enojna lestev 8,61 m
Dolžina zložene lestve 3,58 m
Dolžina kot dvodelni povezovalni del in kot stoječi del s pritisnim delom 6,1 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letvico
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število stopnic 12
Število stopnic 3 × 12
Zunanja širina 490 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.
Ustreza standardu TRBS 2121-2.