Vozički za krožnike

Št. art.: 4158
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 4158
EAN/GTIN 4017976341583
Številka proizvajalca 4158
L-število L90080 1201

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjena jeklena konstrukcija, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007, vpenjalne površine s polsteno prevleko. Varno vpenjanje zaradi teže bremena na zložljivo konstrukcijo. Pnevmatike s pnevmatikami. Največja širina vpenjanja 30-95 mm (primerno za okna). Skupna širina 340 mm.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Širina vedra (mm): 95
Globina vedra (mm): 300
Celotna dolžina (mm): 300
Skupna širina (mm): 333
Skupna višina (mm): 307
Pnevmatike: zračne
Velikost kolesa (mm): 260 x 85