40 komplet mikrometrov EWRi-L 0-100 mm z radiem z umerjanjem

Št. art.: 4157410KAL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4157410KAL
EAN/GTIN 4059192066116
Številka proizvajalca 4157410KAL

Opis

Opis:

Micromar 40 EWRi-L digitalni mikrometri
merilno območje 0–100 mm
  • Preprečevanje poškodb obdelovanca: Nevrtljivo vreteno ima stik, ki preprečuje praske, npr. Zaradi mletja ostankov prahu na občutljivih in fino obdelanih površinah.
  • Idealno za merjenje tankih kovinskih folij brez zvijanja in upogibanja.
  • Merjenje prirobnice navoja z žicami za merjenje navojev: Nevrtljivo vreteno pomeni, da sta oba nosilca merilne žice vedno v položaju za vklop.
Podatkovni vmesnik: Integrirana brezžična
IP zaščita: IP 65
tovarniško standardna
številska vrednost korakov mm/palec 0,001 / .00005″
obseg dobave: Nastavite dimenzijo (od merilnega območja 25-50 mm), akumulator, poročilo o preskusu, navodila za uporabo, primer

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico