40 EWRi-V (17) Digitalni mikrometer 0-25mms spletno stranjo Zub-Satz z umerjanjem

Št. art.: 4157150KAL
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
    Vrsta izdelka mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4157150KAL
    EAN/GTIN 4059192058609
    Številka proizvajalca 4157150KAL
    L-število L40080 2893

    Opis

    Izvedba:

    • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
    • Merilno vreteno brez rje, popolnoma kaljeno in brušeno
    • Z montažnimi luknjami za merilne vložke z gredjo Ø 3,5 mm
    • Hitra nastavitevQUICK DRIVE
    • Nerotirajoče vreteno
    • Vlečna ročica
    • Ranko iz barvanega jekla, toplotno izolirano

    Opis:

    Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWRi-V Merilno območje 0-25 mm
    • Univerzalna prilagoditev najrazličnejšim obdelovancem in merilnim situacijam s pomočjo posamično zamenljivih merilnih vložkov. Uporabljate lahko tudi merilne vložke za navoje in kroglice (dodatna oprema)
    • Podatkovni vmesnik: Vgrajeno brezžično omrežje
    • Zaščitni razred IP: IP 65
    • DIN 863-3
    • Razpon številk mm/inch 0,001 / .00005″
    Razpon dobave: Navodila za uporabo, baterija, kovček.

    Lastnosti:

    • Aplikacija: Univerzalno prilagajanje širokemu razponu obdelovancev in merilnih situacij zaradi posamično zamenljivih merilnih vložkov. Uporabljajo se lahko tudi merilni vložki z navojem in kroglicami (dodatna oprema).
    • Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
    • Merilno območje: 0 - 25 mm
    • Merilno območje: 0 - 1″
    • Merilna sila (besedilo): 5 - 10
    • Dimenzija c v mm: 57 mm
    • Dimenzija a v mm: 32 mm
    • Dimenzija b v mm: 11.5 mm
    • Višina številk: 10 mm
    • Premer vretena_mm: 6.5 mm
    • Razmik vretena_mm: 5 mm
    • Meja napake_µm: 4 µm

    Standard:

    DIN 863-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico