40 EWRi-V (17) Digitalni mikrometer 25-50mm , popoln

Št. art.: 4157146
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4157146
EAN/GTIN 4059192058937
Številka proizvajalca 4157146
L-število L40080 2812

Opis

Izvedba:

  • Z montažnimi luknjami za merilne vložke z gredjo Ø 3,5 mm
  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Razelektreno, popolnoma kaljeno in brušeno merilno vreteno
  • Hitra nastavitevQUICK DRIVE
  • Nerotativno vreteno
  • Vlečna ročica
  • Račaj iz barvanega jekla, toplotno izoliran

Opis:

Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWRi-V Merilno območje 25-50 mm
  • Za merjenje premerov stranic navojev in zobnikov z zamenljivimi merilnimi vložki.
  • Podatkovni vmesnik: Vgrajeno brezžično omrežje
  • Zaščitni razred IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Razpon številk mm/inch 0,001 / .00005″
Razpon dobave: Navodila za uporabo, baterija, kovček.

Lastnosti:

  • Aplikacija: Za merjenje premerov stranic navojev in zobniških koles z uporabo zamenljivih merilnih ploščic.
  • Merilno območje: 25 - 50 mm
  • Merilno območje: 1 - 2″
  • Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Merilna sila (besedilo): 5 - 10
  • Dimenzija c v mm: 82 mm
  • Dimenzija a v mm: 44 mm
  • Dimenzija b v mm: 13.5 mm
  • Višina številk: 10 mm
  • Premer vretena_mm: 6.5 mm
  • Razmik vretena_mm: 5 mm
  • Meja napake_µm: 4 µm

Standard:

DIN 863-3