Izvedba:
- Z merilnimi površinami v obliki rezil
- Visokokontrastni številčni prikazovalnik
- Razelektreno, popolnoma kaljeno in brušeno merilno vreteno
- Hitra nastavitevQUICK DRIVE
- Neobračalno vreteno
- Predpotegnjena ročica
- Odbojno barvano jeklo, toplotno izolirano
Opis:
Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWRi-S; Merilno območje 75-100 mm; Za merjenje ozkih utorov, vdolbin itd.; Podatkovni vmesnik: Vgrajena brezžična povezava; Zaščitni razred IP: IP 65; DIN 863-3; Vrednost koraka številk mm/inch 0,001 / .00005″; Obseg dobave: Navodila za uporabo, baterija, nastavitveno merilo (od merilnega območja 25-50 mm), kovček.
Lastnosti:
- Aplikacija: za merjenje ozkih utorov, vdolbin itd.
- Merilno območje: 3 - 4″
- Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
- Merilna sila (besedilo): 5 - 10
- Dimenzija c v mm: 132.5 mm
- Dimenzija a v mm: 73 mm
- Dimenzija b v mm: 17 mm
- Višina številk: 10 mm
- Premer vretena_mm: 6.5 mm
- Meja napake_µm: 5 µm
- Razmik vretena_mm: 5 mm
Standard:
DIN 863-3