Izvedba:
- Z zmanjšanimi merilnimi površinami Ø 3 mm
- Visokokontrastni številčni prikazovalnik
- Razelektreno merilno vreteno, popolnoma kaljeno in brušeno
- Merilno vreteno in nakovalo, ojačano s karbidom
- Hitri pogon
- Predpotopna ročica
- Odprt jekleni nosilec, toplotno izoliran
Opis:
Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWRi-B; Merilno območje 25-50 mm; Za merjenje utorov, utorov, vdolbin itd.; Podatkovni vmesnik: Vgrajena brezžična povezava; stopnja zaščite IP: IP 65; DIN 863-3; prirastek številk mm/inch 0,001 / .00005″; obseg dobave: navodila za uporabo, baterija, nastavitveno merilo (od merilnega območja 25-50 mm), kovček.
Lastnosti:
- Aplikacija: za merjenje utorov, drsnikov, vdolbin itd.
- Merilno območje: 25 - 50 mm
- Merilno območje: 1 - 2″
- Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
- Merilna sila (besedilo): 5 - 10
- Dimenzija c v mm: 82 mm
- Dimenzija a v mm: 44 mm
- Dimenzija b v mm: 13.5 mm
- Višina številk: 10 mm
- Premer vretena_mm: 6.5 mm
- Meja napake_µm: 4 µm
- Razmik vretena_mm: 0.5 mm
Standard:
DIN 863-3