40 EWRi-R (17) Digitalni mikrometer 25-50mm , z umerjanjem

Št. art.: 4157131KAL
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4157131KAL
EAN/GTIN 4059192059019
Številka proizvajalca 4157131KAL

Opis

Izvedba:

  • Merilne površine: Kronano nakovalo, ravno vreteno
  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Razelektreno, popolnoma kaljeno in brušeno merilno vreteno
  • Karbidno ojačano merilno vreteno in nakovalo
  • Pogon s hitrim delovanjem
  • Predpotegnjena ročica
  • Obarvan jeklen ročaj, toplotno izoliran

Opis:

Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWRi-R Merilno območje 25-50 mm
  • Za merjenje debeline stene cevi
  • Podatkovni vmesnik: Vgrajeno brezžično omrežje
  • Zaščitni razred IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Razpon številk mm/inč 0,001 / .00005″
Razpon dobave: Navodila za uporabo, baterija, nastavitveno merilo (od merilnega območja 25-50 mm), kovček.

Lastnosti:

  • Aplikacija: za merjenje debeline sten cevi
  • Merilno območje: 25 - 50 mm
  • Merilno območje: 1 - 2″
  • Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Merilna sila (besedilo): 5 - 10
  • Dimenzija c v mm: 57 mm
  • Dimenzija a v mm: 32 mm
  • Dimenzija b v mm: 11.5 mm
  • Višina številk: 10 mm
  • Premer vretena_mm: 6.5 mm
  • Meja napake_µm: 4 µm
  • Razmik vretena_mm: 0.5 mm

Standard:

DIN 863-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico