Izvedba:
- Visokokontrastni številčni prikazovalnik
- Razelektreno merilno vreteno, popolnoma kaljeno in brušeno
- Merilno vreteno in nakovalo, ojačano s karbidom
- Hitra nastavitevQUICK DRIVE
- Nerotirajoče vreteno
- Predtegnjena ročica
- Račaj iz barvanega jekla, toplotno izoliran
Opis:
Micromar 40 EWRi-L digitalni zunanji mikrometer; merilno območje 25-50 mm; preprečuje poškodbe obdelovanca: Vreteno, ki se ne vrti, ima stik s sondo, kar preprečuje nastanek prask, npr. zaradi ostankov brusnega prahu na občutljivih in natančno obdelanih površinah.Najbolj primerno za merjenje tankih kovinskih folij brez zvijanja in s tem upogibanja.Merjenje navoja s pomočjo merilnih žic: Obe držali za merilno žico sta zaradi nerotirajočega vretena vedno v medsebojnem položaju; podatkovni vmesnik: Vgrajena brezžična povezava; Zaščitni razred IP: IP 65; Tovarniški standard; Prirastek številk mm/inch 0,001 / .00005″; Obseg dobave: Navodila za uporabo, baterija, nastavitveno merilo (od merilnega območja 25-50 mm), kovček.
Lastnosti:
- Aplikacija:
- Merilno območje: 25 - 50 mm
- Merilno območje: 1 - 2″
- Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
- Merilna sila (besedilo): 5 - 10
- Dimenzija c v mm: 57 mm
- Dimenzija a v mm: 36 mm
- Dimenzija b v mm: 11 mm
- Višina številk: 10 mm
- Premer vretena_mm: 6.5 mm
- Razmik vretena_mm: 5 mm
- Meja napake_µm: 2 µm
- Odstopanje vzporednosti v µm: 2 µm
- Odstopanje ravnosti v µm: 0.6 µm
Standard:
Tovarniški standard