40 EWRi (17) Digitalni mikrometer 0-25mm, z umerjanjem

Št. art.: 4157100KAL
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
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4157100KAL
EAN/GTIN 4059192058753
Številka proizvajalca 4157100KAL
L-število L40080 2890

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastni številčni prikazovalnik
  • Merilno vreteno brez rje, popolnoma kaljeno in brušeno
  • Merilno vreteno in nakovalo, ojačano s karbidom
  • Pogon s hitrim delovanjem
  • Prednapetna ročica
  • Rok iz barvanega jekla, toplotno izoliran

Opis:

Digitalni zunanji mikrometer Micromar 40 EWRi Merilno območje 0-25 mm
  • Podatkovni vmesnik: Vgrajeno brezžično omrežje
  • Zaščitni razred IP: IP 65
  • Tovarniški standard
  • Razpon številk mm/inch 0,001 / .00005″
Razpon dobave: Navodila za uporabo, baterija, nastavitveno merilo (od merilnega območja 25-50 mm), kovček.

Lastnosti:

  • funkcija: TOL (vnos tolerance in opozorilne meje)
  • Prirastek številk mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Merilno območje: 0 - 25 mm
  • Merilno območje: 0 - 1″
  • Merilna sila (besedilo): 5 - 10
  • Dimenzija c v mm: 32 mm
  • Dimenzija a v mm: 24 mm
  • Višina številk: 10 mm
  • Dimenzija b v mm: 9.5 mm
  • Premer vretena_mm: 6.5 mm
  • Meja napake_µm: 2 µm
  • Odstopanje vzporednosti v µm: 2 µm
  • Odstopanje ravnosti v µm: 0.6 µm
  • Razmik vretena_mm: 0.5 mm

Standard:

Tovarniški standard