Spline-Drive ključ z obročem Spline-Gr.8 x 10 D.109 mm

Št. art.: 41570810
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41570810
EAN/GTIN 4018754209361
Številka proizvajalca 41570810
L-število L60010 4799
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • ravna
  • S profilom pogona spline
  • 22 zob
  • kromirani

Lastnosti:

  • a: 9 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: 17 mm
  • Dolžina [mm): 109 mm
  • Izhodni profil: Drsni pogon
  • Teža: 59 g
  • Širina po ploskvah 1 [palec]: 1/4 ″
  • Širina po ploskvah 2 [palec]: 5/16 ″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico